Ogranicznik przepięć wykonany w układzie o szerokości modułowej 72 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami bezpośrednich i pośrednich uderzeń pioruna w przypadku gdy obiekt budowlany posiada LPS, a odstępy separujące paneli PV nie zostały zachowane. Ograniczniki przepięć serii ESPPV V T12 12,5 wykonane zostały jako monobloki o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (brak modułów wymiennych). Wyposażone są we wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Napięcie pracy ciągłej dla napięcia obwodu PV: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC (Open Circuit voltage under Standard Test Conditions). Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/
Dane techniczne
Energia właściwa (W/R)
39 kJ/Ω
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
1050 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
1050 V
Poziom ochrony
3.8 kV
Poziom ochrony (DC + - DC-)
3.8 kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)
3.8 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
12.5 kA
Znamionowe napięcie DC
1000 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)