SPA911 2P TN-S/TT Ogranicznik przepięćHAGER

files/fotob/1848963.jpg.
SPA911 2P TN-S/TT Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SPA911
Kod EAN: 
3250615515162
Symbol Sonepar: 
P10056145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 2P sieć TN-S/TT Iimp=25kA In=50kA Up≤1,2kV styk

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
39 kJ/Ω
Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
335 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1.2 kV
Poziom ochrony L-PE
1.7 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
12.5 kA
Znamionowe napięcie AC
415 V
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
Typ 1+2
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Układ sieci DC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SPD T1+T2 MOV 1P N-PE Iimp=12,5kA In=12,5kA Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
625 kJ/Ω
Liczba biegunów
1
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
264 V
Poziom ochrony
1.7 kV
Poziom ochrony L-N
1.2 kV
Poziom ochrony L-PE
1.7 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Znamionowe napięcie AC
415 V
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
Typ 1+2
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Porównaj
SPA090N
SPD T1+T2 MOV 1P N-PE Iimp=12,5kA In=12,5kA Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPD T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA SPD Moduł

Opis produktu

SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
39 kJ/Ω
Liczba biegunów
1
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
264 V
Poziom ochrony
1.2 kV
Poziom ochrony L-N
1.7 kV
Poziom ochrony L-PE
1.7 kV
Poziom ochrony N-PE
1.7 kV
Znamionowe napięcie AC
415 V
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
Typ 1+2
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Inny układ sieci
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Porównaj
SPA090
SPD T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA SPD Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar