Urządzenia zabezpieczające koncentryczne linie danych
• Ochrona podstawowa
• Wysoka obciążalność prądem impulsowym 2 x 2,5 kA (10/350)
• Prosty montaż (wtyczka adaptera), m = wtyczka, w = gniazdo
• Różne kombinacje złączy
• Ze złączem F
• Optymalne zachowanie transferu danych
• W zestawie zacisk OBO Quick M25 ułatwiający montaż
Zastosowanie: Ochrona instalacji TV i SAT, multiswitchy, odbiorników i DVB-T (2)
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
3400 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
130 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
185 V
Poziom ochrony
800 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
800 V
Poziom ochrony żyła/żyła
800 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
1 kA
Prąd znamionowy
5 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)