SFTP kat.5e 155MHz LSZH 1m PatchcordSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496520.jpg.
SFTP kat.5e 155MHz LSZH 1m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTASSI
Nr Katalogowy: 
VDIP184546010
Kod EAN: 
3606480448966
Symbol Sonepar: 
P01756484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This patch cord is of length 1 meter with shielding outer sheath LSZH and tested up to 155 MHz. Its LSZH sheath material with low smoke emissions and non-toxic gases in case of fire. Its exchangeable color coded clips for eay identification. Its flexible plug-clip to secure a relaible connection and cable strain relief. Its snag-free boot protects the plug-clip from breakage plus gold-plated contact pins to optmize maximum performance. It is compliant with Category 5e performance according to ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 plus Delta certified and also compliant to EN 50173ed.3, EIA/TIA 568 - C.2, IEC 61935-2. These features ensure a relaible transmission in data network connectivity

Dane techniczne

Długość
1 m
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Rozmiar AWG
26
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
SF/UTP
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Budowa kabla
2x4
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Wykonanie trudnopalne
Tak
Dźwignia blokująca
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar