100x2,5mm 25x8mm (100szt) Opaska kablowa z miejscem na napisHAUPA

files/fotob/.
100x2,5mm 25x8mm (100szt) Opaska kablowa z miejscem na napis
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
262840
Kod EAN: 
4011923183172
Symbol Sonepar: 
P00316476
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HOK - HOK - opaska kablowa z miejscem na napis Niniejsze złącza kabli nadają się do łatwego oznaczania przy jednoczesnym grupowaniu kabli w wiązki. Oszczędność pracy. Materiał: nylon, kolor naturalny, łatwość ręcznego mocowania lub za pomocą narzędzia. Niezwykle odporne na działanie wody morskiej, olejów, tłuszczy itp., wyprodukowano według UL, zgodnie z atestowanym nylonem. Dane techniczne: materiał poliamid 6,6 (N 66), temperatura eksploatacji – 40 do + 85°C) Cechy grupy: HF (nie zawiera halogenów), zgodny z RoHS.

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Maks. średnica wiązki
25 mm
Minimalna siła ściskania
8 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Min. wytrzymałość na rozciąganie
80 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Przylegający do wiązki
Certyfikat MIL
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar