BB-0188 1067x4,6 (100szt) Opaska stalowaTRYTYT

files/fotob/1190837.png.
BB-0188 1067x4,6 (100szt) Opaska stalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BB-0188
Kod EAN: 
5902686911685
Symbol Sonepar: 
P10203430
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stalowe taśmy kablowe BB wykonane są z nierdzewnej stali typu 316. Wyposażone w samozatrzaskowy zamek kulkowy, umożliwiają łatwe użycie bez pomocy dodatkowych narzędzi. Wystarczy wsunąć koniec taśmy w samozatrzaskujący się zamek kulkowy i dociągnąć. Zamek samoczynnie blokuje taśmę uniemożliwiając jej powrotne wysunięcie się

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PPMB Taśma polipropylenowa pleciona

Opis produktu

Taśma PPMB wykonana ze ściśle plecionego polipropylenu. W połączeniu z kołkami TKW umożliwia montaż do podłoża betonowego rur lub przewodów
Porównaj
PPMB
PPMB Taśma polipropylenowa pleciona
Szybki podgląd: Opis i parametry
MB-12075CZ 12x0,75x10000mm Taśma stalowa

Opis produktu

Taśma typu MB służy do szybkiego montażu kabli, przewodów bądź rurek do podłoża lub ścian wykonanych z różnych materiałów. Taśma oferowana standardowo w rolkach długości 10 m, zapakowanych w kasety plastikowe
Porównaj
MB-12075CZ
MB-12075CZ 12x0,75x10000mm Taśma stalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MB-12075 12x0,75x10000mm Taśma stalowa

Opis produktu

Taśma typu MB służy do szybkiego montażu kabli, przewodów bądź rurek do podłoża lub ścian wykonanych z różnych materiałów. Taśma oferowana standardowo w rolkach długości 10 m, zapakowanych w kasety plastikowe

Dane techniczne

Liczba rzędów perforacji
1
Szerokość
12 mm
Średnica perforacji
5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Z perforacją
Zabezpieczenie powierzchni
Osłona z tworzywa sztucznego
Gatunek materiału
Inne
Kształt perforacji
Okrągły
Kierunek perforacji
Podłużny
Porównaj
MB-12075
MB-12075 12x0,75x10000mm Taśma stalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar