CV-830HWL (100szt) Opaska kablowa czarnyTRYTYT

files/fotob/1190779.png.
CV-830HWL (100szt) Opaska kablowa czarny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CV-830HWL
Kod EAN: 
8595055705946
Symbol Sonepar: 
P00607797
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TRYTYTKI CV – opaski kablowe w kolorze czarnym. Wykonane z poliamidu 6.6. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych – można je stosować na zewnątrz pomieszczeń. W naszej ofercie dostępne w wersji o szerokości od 2,4 – 9 mm oraz długości od 100 do 1170 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
812 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
246 mm
Szerokość taśmy
9 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany

Opis produktu

Uchwyt wbijany CH samogasnący, wolny od halogenów. Stosowany w miejscach gdzie wymagany jest szybki, prosty i pewny montaż wiązek przewodów, rur i innych elementów do ścian, paneli czy desek. Zamocowanie następuje poprzez wbicie młotkiem uchwytu w uprzednio wykonany otwór, a następnie przewleczenie...

Dane techniczne

Długość
37 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
CH-8
CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany
Szybki podgląd: Opis i parametry
HW-5AC 38x38mm (100szt) Uchwyt mocujący samoprzylepny

Opis produktu

Uchwyty samoprzylepne HW, do mocowania wiązek kabli do gładkiego podłoża. Stosowane tam gdzie wiercenie otworów dla montażu siodełek HC jest kłopotliwe lub niemożliwe. Niezastąpione przy mocowaniu różnych przedmiotów z pomocą opasek do podłoża o gładkiej powierzchni (tablice rozdzielcze...

Dane techniczne

Długość
38 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
HW-5AC
HW-5AC 38x38mm (100szt) Uchwyt mocujący samoprzylepny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna

Opis produktu

Tabliczki opisowe MT wykonane są z poliamidu 6.6. Służą do samodzielnego oznaczania wiązek przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych. Oznaczenia na tabliczkach można nanosić przy pomocy pisaków (ich powierzchnia jest lekko zmatowiona celem uzyskania lepszej przyczepności tuszu) lub metodą...

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
25 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
MT-3
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PTBLK-C5 Uchwyt zaciskowy

Opis produktu

Uchwyty typu PITBULL to innowacyjny produkt służący do prowadzenia instalacji elektrycznych, mocowania wiązek kablowych, węży, rurek oraz różnego rodzaju elementów na konstrukcjach aluminiowych, ze stali miękkiej oraz z plastiku przy pomocy trytytek. Uchwyt PTBLK montujemy na elemencie stalowym...
Porównaj
PTBLK-C5
PTBLK-C5 Uchwyt zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar