GTK-300STC 270x4,6mm (100szt) Opaska kablowa z tabl.opis.TRYTYT

files/fotob/1190818.png.
GTK-300STC 270x4,6mm (100szt) Opaska kablowa z tabl.opis.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GTK-300STC
Kod EAN: 
8595055700545
Symbol Sonepar: 
P00234344
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaski zaciskowe GTK z tabliczką opisową, to standardowe TRYTYTKI typu GT wyposażone dodatkowo w tabliczkę opisową. Tabliczka daje możliwość czytelnego oznaczenia wiązki, którą spina opaska kablowa, metodą tłoczenia na gorąco lub przy pomocy pisaka. Tabliczka jest łatwa w opisie i lekko chropowata, a opaska dzięki zaokrąglonym krawędziom nie niszczy spinanego elementu

Dane techniczne

Długość taśmy
270 mm
Maks. średnica wiązki
75 mm
Szerokość taśmy
4.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Przylegający do wiązki
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GT-140MC 140x2,5 (100szt) Opaska kablowa naturalna

Opis produktu

TRYTYTKI GT – standardowe opaski zaciskowe przeznaczone do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych i nie tylko. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Zalecane stosowanie wewnątrz pomieszczeń. Użycie tego rodzaju opasek zaciskowych nie...

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
GT-140MC
GT-140MC 140x2,5 (100szt) Opaska kablowa naturalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGT-140IC 140x3,5 naturalny (100szt) Opaska kablowa

Opis produktu

TRYTYTKI SGT – opaski zaciskowe w kolorze naturalnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Zalecane podobnie jak trytytki GT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu...

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 105]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
SGT-140IC
SGT-140IC 140x3,5 naturalny (100szt) Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCK-140ICCR 140x3,5 czerwony (100szt) Opaska kablowa kolorowa

Opis produktu

Opaski kablowe SCK czerwone, produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Przeznaczone podobnie jak trytytki SGT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane są z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu) w kolorze czerwonym...

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Porównaj
SCK-140ICCR
SCK-140ICCR 140x3,5 czerwony (100szt) Opaska kablowa kolorowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DET-200IC 200x3,5 (100szt) Opaska kablowa z opiłkami met.

Opis produktu

Opaski zaciskowe DET wykrywane przez detektor metalu przeznaczone do stosowania wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia w trakcie procesu wytwarzania np. produktów spożywczych lub farmaceutycznych, elementami wchodzącymi w skład linii produkcyjnych itp. Opaski...

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Maks. średnica wiązki
39 mm
Szerokość taśmy
3.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 50 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne z barwnikiem metalicznym
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
DET-200IC
DET-200IC 200x3,5 (100szt) Opaska kablowa z opiłkami met.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar