OPK_SST_4,6-200/100 Opaska kablowa stalowaERKO

files/fotob/2268617.jpg.
OPK_SST_4,6-200/100 Opaska kablowa stalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OPK_SST_4,6-200/100
Symbol Sonepar: 
P10233702
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Doskonałe materiały: wykonane ze stali nierdzewnej 304, metalowe opaski kablowe zapewniają wysoką odporność na korozję i rdzę, dzięki czemu mogą wytrzymać długotrwałe wystawienie na zewnątrz bez pękania. Ich solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą niezawodność zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Konstrukcja samoblokująca: Metalowe opaski kablowe są wyposażone w zintegrowany mechanizm blokujący kulkę, który jest mocno dokręcony za pomocą tylko jednego pociągnięcia. Opaska kablowa automatycznie wzmacnia przyczepność, umożliwiając bezpieczne mocowanie przedmiotów. Obcinacze boczne mogą być następnie używane do odcięcia nadmiaru materiału, aby uzyskać czyste i uporządkowane opaski

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Szerokość taśmy
4.6 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Bez ząbkowania
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar