SUV-280STW 280x4,5mm czarny (100szt) Opaska kablowa UVTRYTYT

files/fotob/1190806.png.
SUV-280STW 280x4,5mm czarny (100szt) Opaska kablowa UV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SUV-280STW
Kod EAN: 
5901924536567
Symbol Sonepar: 
P01713654
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Opaski zaciskowe SUV odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego, wykonane z uszlachetnionego specjalnym stabilizatorem poliamidu 6.6. Opaski kablowe SUV poddano badaniu przeprowadzonemu zgodnie z normą EN ISO 4892-2, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV. Badanie to polegało na odwzorowaniu warunków atmosferycznych jakie panują na południu Europy i sprawdzeniu wpływu owych warunków na opaski kablowe, które są stosowane na zewnątrz pomieszczeń. Tak przebadane opaski mogą ze spokojem być stosowane w miejscach mocno nasłonecznionych i narażonych na działanie różnych warunków atmosferycznych. Opaski zaciskowe odporne na promieniowanie UV znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, m.in. energetyce solarnej, wiatrowej, kolejnictwie, drogownictwie, branży reklamowej i wielu innych. Mogą służyć do montażu kabli, banerów reklamowych, tablic informacyjnych oraz innych elementów mocowanych na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowym atutem opasek serii SUV jest ich wykonanie w klasie palności UL94 V2, oznacza to, że w razie zapalenia się, opaska kablowa będzie płonęła nie dłużej niż 30 sekund po czym samoczynnie zgaśnie

Dane techniczne

Długość taśmy
280 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Szerokość taśmy
4.5 mm
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PTBLK-C5 Uchwyt zaciskowy

Opis produktu

Uchwyty typu PITBULL to innowacyjny produkt służący do prowadzenia instalacji elektrycznych, mocowania wiązek kablowych, węży, rurek oraz różnego rodzaju elementów na konstrukcjach aluminiowych, ze stali miękkiej oraz z plastiku przy pomocy trytytek. Uchwyt PTBLK montujemy na elemencie stalowym...
Porównaj
PTBLK-C5
PTBLK-C5 Uchwyt zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HW-4ACB 28x28mm (100szt) czarny Uchwyt mocujący samoprzylepny

Opis produktu

Uchwyty samoprzylepne HW, do mocowania wiązek kabli do gładkiego podłoża. Stosowane tam gdzie wiercenie otworów dla montażu siodełek HC jest kłopotliwe lub niemożliwe. Niezastąpione przy mocowaniu różnych przedmiotów z pomocą opasek do podłoża o gładkiej powierzchni (tablice rozdzielcze...

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
4.8 mm
Długość
28 mm
Szerokość
28 mm
Wysokość
4 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Średnica otworu montażowego
5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Klejenie i przykręcanie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Porównaj
HW-4ACB
HW-4ACB 28x28mm (100szt) czarny Uchwyt mocujący samoprzylepny
Szybki podgląd: Opis i parametry
CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany

Opis produktu

Uchwyt wbijany CH samogasnący, wolny od halogenów. Stosowany w miejscach gdzie wymagany jest szybki, prosty i pewny montaż wiązek przewodów, rur i innych elementów do ścian, paneli czy desek. Zamocowanie następuje poprzez wbicie młotkiem uchwytu w uprzednio wykonany otwór, a następnie przewleczenie...

Dane techniczne

Długość
37 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
CH-8
CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna

Opis produktu

Tabliczki opisowe MT wykonane są z poliamidu 6.6. Służą do samodzielnego oznaczania wiązek przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych. Oznaczenia na tabliczkach można nanosić przy pomocy pisaków (ich powierzchnia jest lekko zmatowiona celem uzyskania lepszej przyczepności tuszu) lub metodą...

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
25 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
MT-3
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar