Cable tie Thorsman IMT46293 (set of 100 pieces), length 380 mm, width 7.6 mm for safe and fast clamping of cables, conduits and tubing (max clamping diameter 105 mm) Made of UV-stabilized black polyamide, for indoor and outdoor use To facilitate tightening and cutting of installation ties, use Cable Tie Pincer ref ENN46156 Cable ties are used to bundle up and fix cables, conduits and tubing
Dane techniczne
Długość taśmy
380 mm
Grubość opaski
1.6 mm
Maks. średnica wiązki
108 mm
Minimalna siła ściskania
540 N
Szerokość taśmy
7.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Model
Taśma pleciona
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat VG
Tak
Certyfikat MIL
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94