VDI 150mm czarny Opaska na rzepLEGRAND

files/fotob/173495.jpg.
VDI 150mm czarny Opaska na rzep
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSAK
Nr Katalogowy: 
033184
Kod EAN: 
3245060331849
Symbol Sonepar: 
P00255012
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Opaski kablowe VDI przeznaczone do kabli teleinformatycznych Parametry produktu: - Opaski tekstylne wielokrotnego użycia - Wykonane z miękkiego materiału, pozbawione wszelkich ostrych krawędzi - Zapięcie na rzep umożliwiające wielokrotne zapinanie, regulowanie - Mogą być mocowane śrubami do wsporników - Dostępne w trzech kolorach i dwóch długościach - Długość 150 mm. Kolor czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
150 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Szerokość taśmy
16 mm
Zakres temperatur dla montażu
-30 - 0 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica oplotu
35 - 35 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
220 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Taśma z rzepem
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zamknięcie opaski
Na rzep
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Certyfikat UL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Certyfikat VG
Nie
Model wykrywalny
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat MIL
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar