LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 Profil aluminiowyLEDVANCE

files/fotob/816398.jpg.
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 Profil aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075401686
Kod EAN: 
4058075401686
Symbol Sonepar: 
P10046566
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.9 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PM02/EC FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.6 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.4 mm
Porównaj
4058075277816
LS AY-PM02/EC FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.6 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.4 mm
Porównaj
4058075277847
LS AY-PM02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM02/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 18.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 11.2 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Porównaj
4058075276918
LS AY-PM02/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075279339
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075402195
LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/D/2 Klosz do profilu PF01

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075401839
LS AY-PC/P01/D/2 Klosz do profilu PF01
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/C/2      Osłona

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075402010
LS AY-PC/P01/C/2      Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry