LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowyLEDVANCE

files/fotob/816402.jpg.
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075278400
Kod EAN: 
4058075278400
Symbol Sonepar: 
P01853442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PM04/EC FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.8 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.4 mm
Porównaj
4058075277939
LS AY-PM04/EC FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/EC/H FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.8 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.4 mm
Porównaj
4058075275836
LS AY-PM04/EC/H FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.2 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.5 mm
Porównaj
4058075276970
LS AY-PM04/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R02/D/1 Klosz do Profilu LED aluminiowego

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 13.5 mm
Porównaj
4058075305793
LS AY-PC/R02/D/1 Klosz do Profilu LED aluminiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry