LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowyLEDVANCE

files/fotob/816404.jpg.
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075401778
Kod EAN: 
4058075401778
Symbol Sonepar: 
P01853454
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PM05/EC FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.1 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.6 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.5 mm
Porównaj
4058075275867
LS AY-PM05/EC FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/EC/H FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.1 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.6 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.5 mm
Porównaj
4058075276529
LS AY-PM05/EC/H FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 11.2 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.5 mm
Porównaj
4058075277007
LS AY-PM05/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R01/D/1 BT1 Klosz do Profilu LED aluminiowego

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075279360
LS AY-PC/R01/D/1 BT1 Klosz do Profilu LED aluminiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R01/D/2 Klosz do Profilu LED aluminiowego

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075401891
LS AY-PC/R01/D/2 Klosz do Profilu LED aluminiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R01/C/2 Klosz do profilu  2000 x 13,2 x 4,4 przezroczysta

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075402072
LS AY-PC/R01/C/2 Klosz do profilu 2000 x 13,2 x 4,4 przezroczysta
Szybki podgląd: Opis i parametry