LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26LEDVANCE

files/fotob/816344.jpg.
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIDE PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075401471
Kod EAN: 
4058075401471
Symbol Sonepar: 
P10082953
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 40.2 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PW02/EC FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 13.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 39.7 mm
Porównaj
4058075277397
LS AY-PW02/EC FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 13.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 39.7 mm
Porównaj
4058075277427
LS AY-PW02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW02/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 28.6 mm
Porównaj
4058075276659
LS AY-PW02/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/W02/D/1 BT1 Przesłony profili

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Porównaj
4058075279421
LS AY-PC/W02/D/1 BT1 Przesłony profili
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/W02/D/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Porównaj
4058075401983
LS AY-PC/W02/D/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/W02/C/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Porównaj
4058075402164
LS AY-PC/W02/C/2 Profil aluminiowy