XSOLAR L-S 1,2W/840 Oprawa solarnaSTEINEL

files/fotob/935002.jpg.
XSOLAR L-S 1,2W/840 Oprawa solarna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST009823
Kod EAN: 
4007841009823
Symbol Sonepar: 
P01784384
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

XSolar L-S to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie dla osób potrzebujących światła tam, gdzie nie ma podłączenia do prądu. Elementy zestawu można montować osobno, na przykład panel LED po stronie północnej, a panel solarny skierowany na południe. Ułatwia to dołączony do zestawu 6-metrowy przedłużacz. Oprawa generuje strumień świetlny 150 lm, który pozwala efektywnie oświetlić do 30 m² powierzchni. Na uwagę zasługuje również funkcja jasności podstawowej oraz bezgłośna praca czujnika ruchu.

Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji techniki automatycznego oświetlenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie opalarek i pistoletów do klejenia. Produkty Steinel trafiają do klientów w ponad 90 krajach świata.

Dane techniczne

Głębokość
186.5 mm
Moc źródła światła
1.2 W
Szerokość
189 mm
Wysokość
298 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Źródło światła
LED
Model
Montaż powierzchniowy
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP44
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar