LED Escape sign luminaire Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; surface mounted; control unit with NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained mode: -30°C to +30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC; white polycarbonate base unit with metal clips at sides; basic version can be fitted to ceiling without tools; plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; no tools required to fit frameless pictogram; Luminaire in maintained mode; Luminaire input power: 4.8 W; 10 % dimming value in emergency mode; protection rating: IP65, class of protection: SC1; Impact strength: IK03; dimensions of luminaire including escape sign: 335 x 55 x 238 mm; weight: 0.44 kg, Luminaire wired with halogen-free leads; Luminaire with D symbol (for use in environments in which the accumulation of conductive dust on the luminaire can be expected)
Dane techniczne
Długość
335 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
4.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
398 lm
Szerokość
55 mm
Współczynnik mocy
0.72
Wysokość/głębokość
238 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
60
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
120
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła