SafeLite 100lm 3h 30m IP65 CGLINE+ Oprawa LEDEATON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SL3-65D3D-CGL
Symbol Sonepar: 
P01754402
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SL30,MNM,IP65,100lm,3H,CGL+,2x2x2,5mm²

Dane techniczne

Długość
371 mm
Długość wbudowania
371 mm
Liczba biegunów
2
Liczba oprawek
12
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Odległość czytelności
30 m
Strumień świetlny w trybie czuwania
100 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
100 lm
Szerokość
170 mm
Szerokość wbudowania
170 mm
Temperatura barwowa
5053 - 5053 K
Wysokość/głębokość
62 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
62 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
60000 h
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Zasilanie
Własna bateria
Z piktogramem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
Rodzaj akumulatora
NiCd
Odporność udarowa
IK07
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar