WT050C 2xTLED L1200 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIREPHILIPS

files/fotob/1913218.jpg.
WT050C 2xTLED L1200 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIRE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HERMETYCZNA OPRAWA LEDINAIRE DO INSTALACJI TUB LED
Nr Katalogowy: 
911401807481
Kod EAN: 
8710163366036
Symbol Sonepar: 
P01891889
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
1280 mm
Liczba źródeł światła
2
Szerokość
93 mm
Wysokość
70 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Obudowa ochronna
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Nie
Przezroczysty
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

WT050C 2xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIRE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401807681

WT050C 2xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna...

WT050C 2xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIRE
WT050C 1xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401807581

WT050C 1xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna...

WT050C 1xTLED L1500 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
WT050C 1xTLED L1200 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401807381

WT050C 1xTLED L1200 IP65 Oprawa hermetyczna...

WT050C 1xTLED L1200 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
WT050C 2xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
911401812287

WT050C 2xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna...

WT050C 2xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube LEDINAIRE
WT050C 1xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
Porównaj
PHILIPS
911401812187

WT050C 1xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna...

WT050C 1xTLED L600 IP65 Oprawa hermetyczna LEDINAIRE pod LEDtube
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar