ADARA LED 50W/840 6000lm IP65 antracyt Oprawa uliczna LEDLANGELIGHT

files/fotob/2268715.jpg.
ADARA LED 50W/840 6000lm IP65 antracyt Oprawa uliczna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033415
Kod EAN: 
5904910033415
Symbol Sonepar: 
P10191101
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa Uliczna ADARA LED 50W regulacja kąta 6000lm 4000K IP65 230V antracyt / aluminium kod produktu LT033415

Wszechstronne i energooszczędne oświetlenie terenów zewnętrznych

Oprawa uliczna ADARA LED 50W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dedykowane do efektywnego doświetlania przestrzeni zewnętrznych. Wyposażona w regulację kąta rozsyłu światła (90x130°) oraz mocny strumień świetlny 6000 lm, sprawdzi się w oświetleniu podjazdów, ogrodów, tarasów, parkingów, ulic czy ciągów komunikacyjnych. Neutralna barwa światła 4000K gwarantuje odpowiednią widoczność, podnosząc komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Smukła, estetyczna sylwetka w kolorze antracytowym doskonale komponuje się z nowoczesnym otoczeniem, zachowując minimalistyczny, profesjonalny wygląd.

Trwałość i odporność w każdych warunkach

Oprawa ADARA LED 50W wykonana jest z solidnego aluminium, co zapewnia wysoką odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Stopień ochrony IP65 gwarantuje szczelność obudowy, chroniąc lampę przed pyłem, deszczem oraz zmiennymi temperaturami pracy od -20°C do +50°C. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 120 lm/W oraz żywotność LED do 50 000 godzin czynią z niej produkt trwały i ekonomiczny w eksploatacji.

Dodatkowym atutem jest regulowany uchwyt montażowy, który pozwala na instalację zarówno na słupach oświetleniowych, jak i na elewacjach, oferując elastyczność w aranżacji oświetlenia.

Homogeniczne oświetlenie dzięki zaawansowanej technologii

Oprawa wykorzystuje technologię homogeneous light – równomierne rozmieszczenie diod LED typu SMD2835 minimalizuje ryzyko efektu olśnienia i zapewnia szeroki, jednolity rozsył światła. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 pozwala zachować naturalne kolory otoczenia.

Zintegrowany adapter z regulacją kąta nachylenia umożliwia precyzyjne ustawienie strumienia świetlnego zgodnie z potrzebami oświetleniowymi – zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Dzięki tej funkcji oprawa może być montowana na słupach o średnicy max.60 mm, jak również na elewacjach budynków, zapewniając maksymalną elastyczność w planowaniu oświetlenia terenu.

Cechy techniczne

  • Moc: 50W
  • Strumień świetlny: 6000 lm
  • Skuteczność świetlna: 120 lm/W
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biel)
  • Typ diod LED: SMD2835
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): >80
  • Kąt rozsyłu światła: 90x130° (regulowany)
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Stopień ochrony: IP65 – odporny na warunki atmosferyczne
  • Klasa ochronności: I
  • Zasilanie: 230V AC (220-240V, 50/60Hz)
  • Współczynnik mocy (cos φ): >0.9
  • Montaż: dedykowana do słupów i wysięgników o średnicy max.60 mm
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
  • Wymiary: 456 x 120 x 55 mm
  • Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie

  • Oświetlenie podjazdów, ogrodów, tarasów
  • Oświetlenie ulic, parkingów, placów, ciągów komunikacyjnych
  • Doświetlenie terenów przemysłowych, magazynów zewnętrznych
  • Bezpieczeństwo i komfort w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych

Oprawa ADARA LED 50W 6000lm to solidne, wydajne i elastyczne rozwiązanie dla każdej przestrzeni wymagającej niezawodnego oświetlenia. Dzięki wysokiej jakości wykonania i nowoczesnej technologii, zapewnia długotrwałą i ekonomiczną eksploatację.

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar