DALI/KNX GATEWAY IP-N BramkaBEG

files/fotob/141374.jpg.
DALI/KNX GATEWAY IP-N Bramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KNX 2
Nr Katalogowy: 
90134
Symbol Sonepar: 
P01608782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Amka łącząca magistralę KNX BUS z magistralą DALI BUS (DALI BUS do kontroli oświetlenia), Każda bramka kontroluje i reguluje natężenie aż do 64 stateczników elektronicznych w 16 grupachInterfejs RJ45 do integracji z siecią IP, Programowanie i przypisywanie stateczników elektronicznych (DALI) przy pomocy klawiszy operacyjnych, ETS lub zintegrowanego serwera sieciowegoRóżne tryby pracy, Funkcja wstępnego nagrzewania opraw, aby zoptymalizować ich żywotnośćModuł scen do kontrolowania indywidualnych stateczników elektronicznych, Indywidualna detekcja błędów (transmisja do KNX lub Ethernet), Funkcja umożliwiająca szybką i łatwą wymianę jednego statecznika elektronicznego bez ETS lub integratora systemuFunkcja testowania i oceny opraw awaryjnych DALI

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Napięcie pracy
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Wizualizacja
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Interfejs radiowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
System magistralny KNX
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Serwer Web
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Interfejs IR
Nie
System magistralny LON
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Aktualizowany
Nie
Interfejs 1-10V
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar