DR DS-PFM-20/220-240/500 FS1 Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816298.jpg.
DR DS-PFM-20/220-240/500 FS1 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Nr Katalogowy: 
4058075239753
Kod EAN: 
4058075239753
Symbol Sonepar: 
P01826459
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stałoprądowy zasilacz LED z przełącznikiem DIP do ustawienia wartości natężenia prądu. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 20 W, 30 W i 40 W. Niezależna instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi zacisków przewodów. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Niskie tętnienie prądu < 5%. Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Odporność zgodna z normą EN 61547. Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka uniwersalność dzięki regulacji wartości prądu wyjściowego za pomocą przełącznika DIP. Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny. 5-letnia gwarancja. Smukła obudowa umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Bardzo wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra/ galerie handlowe, szpitale, restauracje, hotele. Nadaje się do szerokiej gamy opraw oświetleniowych (dzięki szerokiemu zakresowi prądów przełącznika DIP). Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw zacisków do przewodów zapewniających prawidłowe odciążenie

Dane techniczne

Długość
98 mm
Moc wyjściowa
20 - 20 W
Prąd wyjściowy
500 - 500 mA
Szerokość
44 mm
Wysokość
30 mm
Zakres napięcia wyjściowego
25 - 42 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar