ORO RAGGIO WHITE LED T CONNECT Oprawa łącznik świecący typu TLED-POL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY BIUROWE ZAWIESZANE + AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
ORO18044
Kod EAN: 
5902533196227
Symbol Sonepar: 
P10237195
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
LED-POL
ORO18047

ORO RAGGIO WHITE LED X CONNECT Oprawa łącznik...

ORO RAGGIO WHITE LED X CONNECT Oprawa łącznik świecący typu X
Brak zdjęcia
Porównaj
LED-POL
ORO18041

ORO RAGGIO WHITE LED L CONNECT Oprawa łącznik...

ORO RAGGIO WHITE LED L CONNECT Oprawa łącznik świecący typu L
ORO RAGGIO BLACK 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18039

ORO RAGGIO BLACK 40W/840 5000lm IP20 Oprawa...

ORO RAGGIO BLACK 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
ORO RAGGIO SILVER 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18038

ORO RAGGIO SILVER 40W/840 5000lm IP20 Oprawa...

ORO RAGGIO SILVER 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
ORO RAGGIO WHITE 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18037

ORO RAGGIO WHITE 40W/840 5000lm IP20 Oprawa...

ORO RAGGIO WHITE 40W/840 5000lm IP20 Oprawa LED 1,2m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar