ZONA JQ-37-W IP20 biały Czujnik ruchu n/tKANLUX

files/fotob/1682289.jpg.
ZONA JQ-37-W IP20 biały Czujnik ruchu n/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
00464
Kod EAN: 
5905339004642
Symbol Sonepar: 
P00789239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kanlux ZONA JQ-37 to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 10 metrów. Możemy ustawić regulację czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Dostępny jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
120 °
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny czas załączenia
7 min
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.75 m
Wysokość
55 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-20 - 40 °C
Średnica
115 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przezroczysty
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar