Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, szatnie, itp. Ta oprawa oświetleniowa posiada estetycznie wbudowany czujnik ruchu PIR, który umieszczony jest na środku i w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Dzięki dwóm potencjometrom czujnik może być ustawiony odpowiednio do potrzeb tak, aby działać dokładnie w momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze. Regulacja dotyczy: czasu świecenia w zakresie od 10 sekund do 3 minut i czułości natężenia światła. Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 6 m. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność. Prezentowany lampa działa z mocą 16 W i 1100 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Podstawa plafonu wykonana jest ze stopu metalu, a klosz lampy jest w całości z nietłukącego poliwęglanu o mlecznej barwie