58W/840 6840lm IP65 Oprawa hermetyczna LEDLANGELIGHT

files/fotob/2267770.jpg.
58W/840 6840lm IP65 Oprawa hermetyczna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT032418
Kod EAN: 
5904910032418
Symbol Sonepar: 
P10176507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa hermetyczna 58W 4000K 6840lm L120 mm IP65 230V poliwęglan kod produktu LT032418

 

Wydajne oświetlenie do magazynów i przestrzeni przemysłowych.

Oprawa hermetyczna 58W 4000K 6840lm   marki Lange Light to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w magazynach, halach produkcyjnych oraz ciągach komunikacyjnych. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej oraz możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego pozwala na optymalne dopasowanie parametrów do potrzeb użytkownika lub wymagań norm oświetleniowych.

Dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do oświetlania dużych przestrzeni i wysokich hal magazynowych, zapewniając równomierne i mocne światło nawet na znacznych wysokościach.

Dane techniczne

  • Zasilanie: 230V
  • Moc oprawy: 58W
  • Strumień świetlny: 6840 lm
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biała)
  • Żywotność LED: 50 000 h (LM80B70)
  • Współczynnik oddawania barw: CRI >80
  • Stopień ochrony: IP65
  • Długosc oprawy: 1200mm
  • Dodatkowe parametry: SDCM<5, cos fi>0.98, ponad 100 000 cykli wł./wył.
  • Gwarancja: Wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar