FIBRA III 118W G13 EVG PC IP66 Oprawa hermetyczna świetlówkowaPXF LIGHTING

files/fotob/82147.png.
FIBRA III 118W G13 EVG PC IP66 Oprawa hermetyczna świetlówkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX2020135
Kod EAN: 
5907769441516
Symbol Sonepar: 
P00696668
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Zwieszany, nastropowy.
Akcesoria: Odbłyśnik aluminiowy, klipsy ze stali nierdzewnej INOX.
Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
662 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
95 mm
Wysokość/głębokość
111 mm
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Źródło światła
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
G13
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Podział światła
Szerokostrumieniowy
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Układ oświetlenia awaryjnego
Opcjonalnie
Rozsył światła
Bezpośredni
Odporność udarowa
Brak
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Materiał klosza
Inne
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Odbłyśnik
Biały
Odbłyśnik obracany
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Rodzaj rastra
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar