HUPLIGHT50 50W Naświetlacz LED przenośny z akumulatoremHAUPA

files/fotob/372946.jpg.
HUPLIGHT50 50W Naświetlacz LED przenośny z akumulatorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130338
Kod EAN: 
4011923590338
Symbol Sonepar: 
P01474867
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz kompaktowy „HUPlight50” z Bluetoothem• akumulator litowo-jonowy 13,2 AH 7,4 V• LED 50 Watt• wysokiej jakości obudowa aluminiowa + PC, ochrona przed wodą rozpryskową wg IP54• ekstremalnie świetne zdjęcia, 50% | 100%• zmienna moc świetlna, przyciemnienie• czas pracy: - około 5 godzin tylko oświetlenie (100% mocy świetlnej) - około 10 godzin tylko oświetlenie (50% mocy świetlnej) - około 4 godzin oświetlenie + głośnik z Bluetoothem - około 15 godzin tylko głośnik z Bluetoothem• ładowanie zewnętrznych urządzeń poprzez złącze USB• ładowarka sieciowa 230 V (12 V 2,3 A)• kabel KFZ do ładowania 12 V• funkcja Bluetooth• regulowana stopka

Dane techniczne

Moc źródła światła
50 W
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Materiał
Metal / tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z uchwytem do statywu
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar