Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku, sauny, chłodnie itp. Dzięki podstawie bakelitowej i szklanemu kloszowi oprawa jest odporna na maksymalnie niskie i ekstremalnie wysokie temperatury.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 100W
stopień ochrony: IP54
oprawka: porcelanowa E27
klosz: szklany, przezroczysty
podstawa: bakelitowa
kolor obudowy: szary
wymiary: 200 x 200 x 95 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 szt