Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny. Wyposażony jest w 41 diod LED SMD 5730 o przedłużonej żywotności, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz) oraz umożliwia nastawienie czasu świecenia do koniecznego minimum.
regulacja zasięgu wykrywania ruchu SENS
regulacja czasu świecenia TIME
regulacja czułości natężenia światła LUX
wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 11W
ilość diod LED: 41 SMD 5730
strumień świetlny: 1200lm
stopień ochrony: IP44
stopień odporności na uderzenia: IK10
klosz: poliwęglan (PC), mleczny (nietłukący)
podstawa termoplastyczna
kąt detekcji: 360°
zasięg wykrywania ruchu: od 1 do 8m (promień)
natężenie światła: <3-2000 lux
czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek.; max: 12 min.±1 min.
dostępny kolor: biały
wymiary: 245 x 245 x 85 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt