SLIM 30W 5m Lampa LED ze statywemAS-SCHWABE

files/fotob/1193570.jpg.
SLIM 30W 5m Lampa LED ze statywem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AS46403
Kod EAN: 
4011160464034
Symbol Sonepar: 
P01580609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Najnowsza technologia SAMSUNG CHIP-LED

  1. Mniejsza utrata światła: konwencjonalne diody LED tracą 5% swojej mocy świetlnej w ciągu 3 miesięcy.
  2. Bardziej efektywna dioda LED: wyższa wydajność świetlna przy niższym zużyciu.
  3. Doskonałe właściwości termiczne: dłuższa żywotność niż inne chipowe diody LED.

 

  • Żywotność ponad 50 000 godzin.
  • Wzmocniona obudowa z odlewu aluminiowego o nowoczesnym designie.
  • Solidna kratka ochronna i wymienne szkło bezpieczne.
  • 5 m wąż gumowy H05RN-F 3G1,0 z korkiem bezpieczeństwa.
  • Kąt świecenia LED: 120°.
  • Podłączenie: 230 V / 50 - 60 Hz.
  • IP65: pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody.
  • Moc światła 2550 lm.
  • Maksymalna wysokość: 1,6 m.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar