ADARA LED 100W/840 12000lm IP65 antracyt Oprawa uliczna LEDLANGELIGHT

files/fotob/1903303.jpg.
ADARA LED 100W/840 12000lm IP65 antracyt Oprawa uliczna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033422
Kod EAN: 
5904910033422
Symbol Sonepar: 
P10191099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa Uliczna ADARA LED 100W regulacja kąta 12000lm 4000K IP65 230V antracyt / aluminium kod produktu LT033422

Profesjonalne oświetlenie terenów zewnętrznych

Oprawa uliczna ADARA LED 100W to wydajne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe stworzone z myślą o oświetlaniu dużych przestrzeni zewnętrznych. Dzięki mocnemu strumieniowi świetlnemu 12000 lm oraz regulowanemu kątowi rozsyłu światła 90x130° doskonale sprawdzi się do oświetlania ulic, parkingów, placów, terenów przemysłowych oraz ciągów komunikacyjnych.

Estetyczna, smukła sylwetka w kolorze antracytowym pozwala na harmonijne wkomponowanie lampy w otoczenie, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowników danej przestrzeni.

Trwałość i niezawodność w każdych warunkach

Solidna konstrukcja z aluminium oraz wysoki stopień ochrony IP65 zapewniają odporność na działanie czynników atmosferycznych, takich jak pył, deszcz czy wahania temperatury (od -20°C do +50°C). Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej na poziomie 120 lm/W oraz trwałości LED do 50 000 godzin oprawa gwarantuje długotrwałe, bezobsługowe użytkowanie.

Uniwersalny, regulowany uchwyt montażowy pozwala na instalację zarówno na słupach oświetleniowych, jak i elewacjach budynków, co zapewnia pełną elastyczność w aranżacji oświetlenia.

Homogeniczne oświetlenie dzięki zaawansowanej technologii

Oprawa wykorzystuje technologię homogeneous light – równomierne rozmieszczenie diod LED typu SMD2835 minimalizuje ryzyko efektu olśnienia i zapewnia szeroki, jednolity rozsył światła. Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 pozwala zachować naturalne kolory otoczenia.

Zintegrowany adapter z regulacją kąta nachylenia umożliwia precyzyjne ustawienie strumienia świetlnego zgodnie z potrzebami oświetleniowymi – zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Dzięki tej funkcji oprawa może być montowana na słupach o średnicy max.60 mm, jak również na elewacjach budynków, zapewniając maksymalną elastyczność w planowaniu oświetlenia terenu.

Cechy techniczne

  • Moc: 100W
  • Strumień świetlny: 12000 lm
  • Skuteczność świetlna: 120 lm/W
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biel)
  • Typ diod LED: SMD2835
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): >80
  • Kąt rozsyłu światła: 90x130° (regulowany)
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Stopień ochrony: IP65 – odporny na warunki atmosferyczne
  • Klasa ochronności: I
  • Zasilanie: 230V AC (220-240V, 50/60Hz)
  • Współczynnik mocy (cos φ): >0.9
  • Montaż: dedykowana do słupów i wysięgników o średnicy max.60 mm
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
  • Wymiary: 523 x 212 x 64 mm
  • Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie

  • Oświetlenie ulic i ciągów komunikacyjnych
  • Oświetlenie parkingów i placów
  • Doświetlenie terenów przemysłowych i magazynowych
  • Oświetlenie przestrzeni publicznych oraz otoczenia prywatnych posesji

Oprawa ADARA LED 100W 12000lm to wysokowydajne, solidne i estetyczne rozwiązanie do oświetlania dużych przestrzeni zewnętrznych. Dzięki nowoczesnej technologii oraz trwałej konstrukcji zapewnia długowieczność i energooszczędność, gwarantując bezpieczne i komfortowe warunki świetlne w każdych warunkach.

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
100 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
12000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar