FARO 1237 JM-E70 CNR-L IP65 srebrny Słupek ogrodowyDISANO

files/fotob/624208.jpg.
FARO 1237 JM-E70 CNR-L IP65 srebrny Słupek ogrodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISANO
Nr Katalogowy: 
5100540000
Kod EAN: 
8012952082876
Symbol Sonepar: 
P01349588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkty z serii

TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB.LR Oprawa LED IP66
Porównaj
DISANO
4232500016

TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB.LR Oprawa...

TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB.LR Oprawa LED IP66
TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB. Oprawa LED IP66
Porównaj
DISANO
4232500000

TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB. Oprawa...

TORCIA 1513 7700lm CLD CELL ARG.SAB. Oprawa LED IP66
THEMA 970 130x58LM CLD CELL GRIGIO Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
DISANO
1647350000

THEMA 970 130x58LM CLD CELL GRIGIO Oprawa...

THEMA 970 130x58LM CLD CELL GRIGIO Oprawa LED
STELVIO 2 3274 172W/840 23760lm IP66 asy Oprawa LED IP66
Porównaj
DISANO
3203630000

STELVIO 2 3274 172W/840 23760lm IP66 asy...

STELVIO 2 3274 172W/840 23760lm IP66 asy Oprawa LED IP66
STELVIO 2 3274 141W/840 19440lm IP66 asy Oprawa LED IP66
Porównaj
DISANO
3203610000

STELVIO 2 3274 141W/840 19440lm IP66 asy...

STELVIO 2 3274 141W/840 19440lm IP66 asy Oprawa LED IP66
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar