ARTO 3L-SR AR111 G53 IIP20 Oprawa sufitowaKANLUX

files/fotob/1690983.jpg.
ARTO 3L-SR AR111 G53 IIP20 Oprawa sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
26616
Kod EAN: 
5905339266163
Symbol Sonepar: 
P01793251
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria opraw Kanlux ARTO jest przeznaczona dla źródeł świata typu AR111. Występuje w czterech wariantach jeżeli bierzemy pod uwagę kształt: wersja pojedyncza kwadratowa, wersja pojedyncza okrągła, wersja podwójna prostokątna, wersja potrójna prostokątna, oraz 2 wariantach kolorystycznych: białym i srebrnym. Seria Kanlux ARTO jest naturalnym zamiennikiem świetnie znanych opraw Kanlux MATEO. Jest jednak oprawą, która jest mniej widoczna w aranżacji świetlnej i bardzo neutralną jeżeli chodzi o wystrój pomieszczenia – dlatego też sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i budynkach biurowych.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
35 W
Długość
486 mm
Liczba źródeł światła
3
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Szerokość
186 mm
Szerokość wbudowania
170 mm
Wysokość/głębokość
43 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G53
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
III
Kolor obudowy
Srebro
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IQ-LED 13W/927 950lm 12V G53 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux iQ LED AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych na 12V. Charakteryzują się długą żywotnością (45.000 godzin), pięcioletnią gwarancją i niskim zużyciem energii. Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne - ze względu na jego walory dekoracyjne. Kanlux iQ-LED AR-111...

Dane techniczne

Długość
61 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
45000 h
Średnica
111 mm
Trzonek
G53
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
35252
IQ-LED 13W/927 950lm 12V G53 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED 13W/940 950lm G53 Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux iQ LED AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych na 12V. Charakteryzują się długą żywotnością (45.000 godzin), pięcioletnią gwarancją i niskim zużyciem energii. Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne - ze względu na jego walory dekoracyjne. Kanlux iQ-LED AR-111...

Dane techniczne

Długość
61 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
45000 h
Średnica
111 mm
Trzonek
G53
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
35253
IQ-LED 13W/940 950lm G53 Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar