GLASO EL-2I Oprawa ścienno-sufitowaKANLUX

files/fotob/137469.jpg.
GLASO EL-2I Oprawa ścienno-sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
19641
Kod EAN: 
5905339196415
Symbol Sonepar: 
P01140239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux GLASO, to rodzina opraw punktowych (sufitowo-ściennych). Dzięki regulacji możemy swobodnie ustawić kąt padania światła. Kształt opraw i ciekawe wzornictwo szklanych kloszy podkreślają charakter wnętrz retro, a chromowane dodatki dodają subtelnego szlifu wnętrzom nowoczesnym.

Dane techniczne

Długość
365 mm
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
80 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
95 mm
Wysokość/głębokość
143 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
G9
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Chrom
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Podział światła
Symetryczny
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Rozsył światła
Bezpośredni
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STAR 20W/2700K G9 235lm Żarówka halogenowa kapsułka 2000h (G)

Opis produktu

Kanlux G9 STAR to żarówka halogenowa z trzonkiem G9.

Dane techniczne

Długość całkowita
43 mm
Moc źródła światła
20 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Strumień świetlny
235 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
20 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
14 mm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Klasa efektywności energetycznej
C
Ksenon
Nie
Technika podczerwieni (IRC)
Nie
Porównaj
18420
STAR 20W/2700K G9 235lm Żarówka halogenowa kapsułka 2000h (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
STAR 33W/2700K G9 460lm Żarówka halogenowa kapsułka 2000h (G)

Opis produktu

Kanlux G9 STAR to żarówka halogenowa z trzonkiem G9.

Dane techniczne

Długość całkowita
37 mm
Moc źródła światła
33 W
Napięcie lampy
220 - 240 V
Strumień świetlny
460 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
33 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
13 mm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Klasa efektywności energetycznej
C
Ksenon
Nie
Technika podczerwieni (IRC)
Nie
Porównaj
18421
STAR 33W/2700K G9 460lm Żarówka halogenowa kapsułka 2000h (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZUBI LED 4W /830 520lm G9 Źródło LED SMD kapsułka (E)

Opis produktu

Kanlux ZUBI LED to energooszczędne źródła światła LED. Wysoki strumień świetlny i niewielkie rozmiary pozwalają użyć tego źródła w bardzo wielu oprawach. Konstrukcja źródeł Kanlux ZUBI gwarantuje szeroki kąt świecenia, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania również we...

Dane techniczne

Długość
50 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
33 - 33 mA
Skuteczność świetlna
130 lm/W
Strumień świetlny
520 - 520 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
16 mm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Kapsułkowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
24526
ZUBI LED 4W /830 520lm G9 Źródło LED SMD kapsułka (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZUBI LED 4W /840 520lm G9 Źródło LED SMD kapsułka (E)

Opis produktu

Kanlux ZUBI LED to energooszczędne źródła światła LED. Wysoki strumień świetlny i niewielkie rozmiary pozwalają użyć tego źródła w bardzo wielu oprawach. Konstrukcja źródeł Kanlux ZUBI gwarantuje szeroki kąt świecenia, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania również we...

Dane techniczne

Długość
50 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
33 - 33 mA
Skuteczność świetlna
130 lm/W
Strumień świetlny
520 - 520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
16 mm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Kapsułkowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Porównaj
24527
ZUBI LED 4W /840 520lm G9 Źródło LED SMD kapsułka (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar