GRL 11M10E27-B Girlanda świetlnaKANLUX

files/fotob/1693132.jpg.
GRL 11M10E27-B Girlanda świetlna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
35754
Kod EAN: 
5905339357540
Symbol Sonepar: 
P10087513
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Girlanda świetlna Kanlux GRL to sposób na szybkie zaaranżowanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domu. Do wyboru są trzy długości girlandy: 6, 11 i 15 metrów. Dzięki przelotowemu zasilaniu, możesz połączyć ze sobą kilka girland i stworzyć instalację o długości do 150 metrów. Do girlandy polecamy źródła światła Kanlux ST45 LED o mocy 0,5W. Girlandy Kanlux GRL wyróżniają się wysokiej jakości, bezpiecznym przewodem 1.5mm2.

Dane techniczne

Przekrój przewodu
1.5 mm²
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ST45 LED 0,9W niebieska E27 Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST45 LED to źródło światła, których bańka wykonana jest z tworzywa sztucznego, co zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem każdej girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w oprawach ogrodowych jak Kanlux VIMO, czy Kanlux...

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
0.9 - 0.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
4 - 4 mA
Strumień świetlny
8 - 8 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Niebieski
Rodzaj napięcia
AC
Porównaj
26039
ST45 LED 0,9W niebieska E27 Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST45 LED 0,9 E27-GR Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST45 LED to źródło światła, których bańka wykonana jest z tworzywa sztucznego, co zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem każdej girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w oprawach ogrodowych jak Kanlux VIMO, czy Kanlux...

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
0.9 - 0.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
4 - 4 mA
Strumień świetlny
75 - 75 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Rodzaj napięcia
AC
Porównaj
26048
ST45 LED 0,9 E27-GR Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST45 LED 0,9 E27-RE Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST45 LED to źródło światła, których bańka wykonana jest z tworzywa sztucznego, co zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem każdej girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w oprawach ogrodowych jak Kanlux VIMO, czy Kanlux...

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
0.9 - 0.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
4 - 4 mA
Strumień świetlny
20 - 20 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Rodzaj napięcia
AC
Porównaj
26049
ST45 LED 0,9 E27-RE Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST45 LED 0,5W/4000K E27 50lm Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST45 LED to bańka wykonana z tworzywa sztucznego, która zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w takich oprawach ogrodowych jak na przykład Kanlux VIMO, a także do oświetlenia...

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
0.5 - 0.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
4 - 4 mA
Strumień świetlny
50 - 50 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
0.5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Kąt wiązki
220 - 220 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
50 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Porównaj
26046
ST45 LED 0,5W/4000K E27 50lm Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST45 LED 0,5W/2700K E27 50lm Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST45 LED to bańka wykonana z tworzywa sztucznego, która zapewnia wyjątkową odporność na stłuczenia w warunkach zewnętrznych. Jest doskonałym uzupełnieniem girlandy świetlnej, ale sprawdzi się także w takich oprawach ogrodowych jak na przykład Kanlux VIMO, a także do oświetlenia...

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
0.5 - 0.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
4 - 4 mA
Strumień świetlny
50 - 50 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
26045
ST45 LED 0,5W/2700K E27 50lm Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar