Charakterystyka
Plafon LED przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, oświetlenie elewacyjne na zewnątrz budynki itp. Zastosowane w plafonie diody LED SMD 2835 oświetlą idealnie każde pomieszczenie. Plafon wyposażony w niewidoczny mikrofalowy czujnik ruchu, który wykryje nawet najdelikatniejszy ruch.
regulacja zasięgu (strefy działania) SENS
regulacja czasu świecenia TIME
regulacja czułości natężenia światła LUX
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: ~230V/50Hz
moc LED:12W
ilość diod LED: 60 SMD 2835
strumień świetlny: 860lm
temperatura barwowa: 4000K
współczynnik oddawania barw [Ra]: >80 CRI
trwałość źródła LED: 50 000h
stopień ochrony: IP66
stopień odporności na uderzenia: IK10
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, mleczny
kąt detekcji: 360°
zasięg wykrywania ruchu: od 2 do 10 metrów (promień)
natężenie światła: <10-500 lux
czas świecenia: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 1 min.
kolor: biały
wymiary: 300 x 300 x 100 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt