SELENA 12W 6000-6500K Oprawa LED z czujn.ruchuPAWBOL

files/fotob/144590.jpg.
SELENA 12W 6000-6500K Oprawa LED z czujn.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3181R-BZ
Kod EAN: 
5901350821770
Symbol Sonepar: 
P01115819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa SELENA 12W czujn. ruchu z płytką LED - biały zimny

Dane techniczne

Długość
270 mm
Liczba źródeł światła
24
Maksymalna moc zestawu
12 W
Moc źródła światła
12 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
520 lm
Szerokość
270 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
100 mm
Zakres temperatur pracy
-10 - 40 °C
Średnica
270 mm
Średnica zewnętrzna
270 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Biały
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Kuloodporny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Z czujnikiem światła
Nie
Odporność udarowa
IK05
Materiał rastra
Inne
Do zasilania przelotowego
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Podział światła
Symetryczny
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Materiał klosza
Szkło mleczne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
960 °C - 5 s
Odbłyśnik perforowany
Nie
Odbłyśnik
Inne
Rodzaj obwodu
Inne
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Barwa światła
Biały
Raster perforowany
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar