SUZI HR-60-SR Oprawa biurkowaKANLUX

files/fotob/1680053.jpg.
SUZI HR-60-SR Oprawa biurkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
07150
Kod EAN: 
5905339071507
Symbol Sonepar: 
P00550678
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux SUZI to prosta lampka biurkowa. Dostępna jest w kilku jednolitych wersjach kolorystycznych. Kanlux SUZI posiada regulowane ramię i klips dzięki któremu możemy umocować lampkę na krawędzi biurka lub na półce.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
40 - 40 W
Długość
117 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
137 mm
Wysokość/głębokość
190 mm
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Zacisk
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa biurkowa
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Srebro
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Materiał klosza
Inne
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XLEDA60 7W-WW-STEPDIM Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
104 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29634
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
104 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Porównaj
29635
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 E27 6W-WW-M Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna
135 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Porównaj
29632
XLED G45 E27 6W-WW-M Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 E27 6W-NW-M Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna
135 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Porównaj
29633
XLED G45 E27 6W-NW-M Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 E27 4,5W-WW-M Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29630
XLED G45 E27 4,5W-WW-M Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 E27 4,5W-WW Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 36 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
29625
XLED G45 E27 4,5W-WW Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 E27 4,5W-NW Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29631
XLED G45 E27 4,5W-NW Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED G45 6W/827 806lm E27 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna
134 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
35274
XLED G45 6W/827 806lm E27 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED EX A60  4W/840 840lm E27 Źródło LED (A)

Opis produktu

Kolejna odsłona EXTREMALNIE wydajnych źródeł światła Kanlux XLED EX A60 to ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 210 lumenów z Wata, która sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników (60W). 5 lat gwarancji, 50.000 godzin...

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna
210 lm/W
Strumień świetlny
840 - 840 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
A
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
36244
XLED EX A60 4W/840 840lm E27 Źródło LED (A)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED EX A60  4W/827 840lm E27 Źródło LED (A)

Opis produktu

Kolejna odsłona EXTREMALNIE wydajnych źródeł światła Kanlux XLED EX A60 to ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 210 lumenów z Wata, która sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników (60W). 5 lat gwarancji, 50.000 godzin...

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
41 - 41 mA
Strumień świetlny
840 - 840 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
A
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
36243
XLED EX A60 4W/827 840lm E27 Źródło LED (A)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED E27 8W 130lm/W A60 neutralny Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
62 - 62 mA
Skuteczność świetlna
132 lm/W
Strumień świetlny
1055 - 1055 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
29613
XLED E27 8W 130lm/W A60 neutralny Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 8W-WW Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
62 - 62 mA
Skuteczność świetlna
132 lm/W
Strumień świetlny
1055 - 1055 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29604
XLED A60 8W-WW Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 7W-WW-M Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
29609
XLED A60 7W-WW-M Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 7W-WW Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29601
XLED A60 7W-WW Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 7W-NW-M Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
29610
XLED A60 7W-NW-M Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 7W-NW Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29602
XLED A60 7W-NW Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 4,5W-WW-M Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
29607
XLED A60 4,5W-WW-M Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 4,5W-WW Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Porównaj
29600
XLED A60 4,5W-WW Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 4,5W-NW-M Źródło LED

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
29608
XLED A60 4,5W-NW-M Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 10W-WW-M Źródło LED (D)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
10 - 10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
78 - 78 mA
Skuteczność świetlna
152 lm/W
Strumień świetlny
1520 - 1520 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
10 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
29615
XLED A60 10W-WW-M Źródło LED (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar