Wodoszczelna oprawa AKVEN, to idealne rozwiązanie do oświetlenia przydomowych sadzawek. Nic tak nie przykuwa uwagi jak pięknie oświetlony skalnik czy domowe oczko. Dzięki bardzo wysokiej szczelności, lampę można zamontować nawet w wodzie na maksymalną głębokość 3m. Lampa AKVEN wykonana jest z aluminium, w kolorze zielonym. Lampa sprzedawana jest w zestawie ze źródłem światła TOMI LED 5W MR16 o ciepłej barwie
Dane techniczne
Do lamp o mocy
35 W
Długość
82 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
5 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
300 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Średnica
72 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GX5,3
Stopień ochrony (IP)
IP68
Klasa ochronności
III
Kolor obudowy
Zielony
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym