QUADRO 1810 JM-TS 70 CNR-L INOX Oprawa dogruntowaDISANO

files/fotob/624292.jpg.
QUADRO 1810 JM-TS 70 CNR-L INOX Oprawa dogruntowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISANO
Nr Katalogowy: 
5309000000
Kod EAN: 
8012952058581
Symbol Sonepar: 
P01517048
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Moc źródła światła
70 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6800 lm
Temperatura barwowa
2000 - 2000 K
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
RX7s
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Srebro
Podział światła
Asymetryczny

Produkty z serii

MINIOLYMPIC 1826 JM-T 1000W/635 E40 IP66 Naświetlacz asymetryczny+źródło
Porównaj
DISANO
4152330000

MINIOLYMPIC 1826 JM-T 1000W/635 E40 IP66...

MINIOLYMPIC 1826 JM-T 1000W/635 E40 IP66 Naświetlacz asymetryczny+źródło
OLYMPIC 1808 JM-T 1000W/2000K E40 IP66 Naświetlacz asymetryczny+źródło
Porównaj
DISANO
4152130000

OLYMPIC 1808 JM-T 1000W/2000K E40 IP66 Naświetlacz...

OLYMPIC 1808 JM-T 1000W/2000K E40 IP66 Naświetlacz asymetryczny+źródło
OLYMPIC 1809 JM-TS1000SA CNR ARG GRA RC Naświetlacz asymetryczny+źródło
Porównaj
DISANO
4152209900

OLYMPIC 1809 JM-TS1000SA CNR ARG GRA RC Naświetlacz...

OLYMPIC 1809 JM-TS1000SA CNR ARG GRA RC Naświetlacz asymetryczny+źródło
ORMA 1542 FLC 1x18L 2G11 CELL GRIGIO Oprawa do nabudowania
Porównaj
DISANO
4275410800

ORMA 1542 FLC 1x18L 2G11 CELL GRIGIO Oprawa...

ORMA 1542 FLC 1x18L 2G11 CELL GRIGIO Oprawa do nabudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar