Oprogramowanie konfiguracyjne SFT. rodzaj oprogramowania: narzędzia oprogramowania - rodzina produktów: Sepam series 20, Sepam series 40, Sepam series 80 - opis skrócony: SFT2826, SFT2841 - system operacyjny: Windows 98, Windows Vista, Windows XP. Zalety: Prostota i wydajność, skierowane we właściwą stronę Ze spokojną głową chroń swój system zasilania.., 20 lat doświadczenia w produkcji zabezpieczeń cyfrowych, Spójna grupa zabezpieczeń dopasowana do odpowiednich funkcji.. Zastosowanie: Zabezpieczenia prądowe:, S20, S24: zabezpieczenie pól zasilających i odpływowych stacji elektroenergetycznych, T20, T24: zabezpieczenie transformatorów, M20: zabezpieczenie silników., B21: zabezpieczenie szynoprzewodów, B22: zabezpieczenie od utraty zasilania (ROCOF).. Zalety: Prostota i wydajność, skierowane we właściwą stronę Ze spokojną głową chroń swój system zasilania., 20 lat doświadczenia w produkcji zabezpieczeń cyfrowych, Spójna grupa zabezpieczeń dopasowana do odpowiednich funkcji.. Zastosowanie: - S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53: zabezpieczenie pól zasilających i odpływowych stacji elektroenergetycznych, T40, T42, T50, T52: zabezpieczenie transformatorów, M41: zabezpieczenie silników, G40: zabezpieczenie generatorów.. Zalety: Prostota i wydajność, skierowane we właściwą stronę Ze spokojną głową chroń swój system zasilania., 20 lat doświadczenia w produkcji zabezpieczeń cyfrowych, Spójna grupa zabezpieczeń dopasowana do odpowiednich funkcji.. Zastosowanie: - S80, S81, S82, S84: zabezpieczenie pól zasilających i odpływowych stacji elektroenergetycznych, T81, T82, T87: zabezpieczenie transformatorów, M81, M87, M88: zabezpieczenie silników, G82, G87, G88: zabezpieczenie generatorów, B80, B83: zabezpieczenie szynoprzewodów, C86: zabezpieczenie baterii kondensatorów..