VISU+ 2 RT 1024 RED NET AD Oprogramowanie do wizualizacjiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1342490.jpg.
VISU+ 2 RT 1024 RED NET AD Oprogramowanie do wizualizacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1265127
Symbol Sonepar: 
P10254367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami redundancji, Networking i Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1.6 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
1.6 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
Możliwość projektowania online
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Obsługa alarmów
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Z interfejsem programowalnym
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
Możliwy wybór języka
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Biblioteka obiektów
Brak
Z interfejsem OPC, klient
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar