CR-M3LS PODSTAWA PRZEKAŹNIKAABB

files/fotob/1629888.jpg.
CR-M3LS PODSTAWA PRZEKAŹNIKA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CR-M
Nr Katalogowy: 
1SVR405651R2100
Kod EAN: 
4013614373763
Symbol Sonepar: 
P00862881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo CR-M3LS pochodzi z oferty przekaźników CR-M (miniaturowych). Gniazdo logiczne jest przystosowane do przekaźników CR-M z 3 stykami wyjściowymi c/o (SPDT). Gniazdo posiada zaciski śrubowe. Wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria

Dane techniczne

Głębokość
82 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
27 mm
Wysokość
61 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar