GZS92 do RM87N Gniazdo wtykoweRELPOL

files/fotob/1209511.jpg.
GZS92 do RM87N Gniazdo wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GZS92
Nr Katalogowy: 
2613502
Symbol Sonepar: 
P01242769
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtykowe do RM87N, RM87N sensitive kolor czarny, szerokość 15,8 mm. Separacja obwodów - zaciski cewki po jednej stronie a zaciski styków po przeciwnej stronie gniazda. Wejście / cewka - zaciski: A1 - A2. Wyjścia / styki - zaciski: 11- 12 - 14. Obciążalność toru: 12 A / 300 V AC. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej wkrętem M3. Wymiary: 76,4 x 15,8 x 67,4 mm (gniazdo + przekaźnik + obejma). Uwaga: do gniazda należy oddzielnie zamawiać obejmę typu GZS-0040, tzw. wyrzutnikową, z tworzywa. W gnieździe można instalować moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... (oddzielnie zamawiane wg katalogu / cennika Relpol). IP20. Do gniazda dedykowana jest obejma GZT80-0040 i GZM80-0041

Dane techniczne

Głębokość
76.8 mm
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
42.5 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar