GZT80 do RM84/RM85/RM87L/RM87P szary Gniazdo przekaźnikaRELPOL

files/fotob/1209505.jpg.
GZT80 do RM84/RM85/RM87L/RM87P szary Gniazdo przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GZT80
Nr Katalogowy: 
852612
Symbol Sonepar: 
P00174908
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazdo wtykowe, do przekaźników RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive. Do gniazda dedykowana jest obejma GZT80-0040 i GZM80-0041

Dane techniczne

Głębokość
75.3 mm
Szerokość
15.6 mm
Wysokość
61 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

GZT80-0040 S do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma wyrzutnikowa
Porównaj
RELPOL
852703

GZT80-0040 S do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma...

GZT80-0040 S do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma wyrzutnikowa
GZT80-0040 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma wyrzutnikowa
Porównaj
RELPOL
852702

GZT80-0040 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma...

GZT80-0040 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Obejma wyrzutnikowa
GZT80-0035 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Płytka do opisu
Porównaj
RELPOL
863801

GZT80-0035 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Płytka...

GZT80-0035 do GZM80/GZT80/GZM92/GZT92 Płytka do opisu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar