ENOLA Pierścień dekoracyjnySLV

files/fotob/1046667.jpg.
ENOLA Pierścień dekoracyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENOLA
Nr Katalogowy: 
151840
Kod EAN: 
4024163125949
Symbol Sonepar: 
P00960943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pierścień dekoracyjny do lampy ENOLA_B w kolorze czarnym do zastąpienia pierwotnego białego pierścienia

Dane techniczne

Długość
24 mm
Szerokość
64 mm
Wysokość
64 mm
Średnica
64 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Element dekoracyjny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LED ENOLA ROUND M, antracyt, CCT 3000/4000K Lampa nasufitowa led
Porównaj
SLV
1003427

LED ENOLA ROUND M, antracyt, CCT 3000/4000K...

LED ENOLA ROUND M, antracyt, CCT 3000/4000K Lampa nasufitowa led
ENOLA_C  11W/830 900lm 35D biały Oprawa do szyny 1F
Porównaj
SLV
143941

ENOLA_C 11W/830 900lm 35D biały Oprawa do...

ENOLA_C 11W/830 900lm 35D biały Oprawa do szyny 1F
ENOLA_B PD-1 MAX.50W GU10 biały Oprawa halogenowa wisząca z adapterem
Porównaj
SLV
143961

ENOLA_B PD-1 MAX.50W GU10 biały Oprawa halogenowa...

ENOLA_B PD-1 MAX.50W GU10 biały Oprawa halogenowa wisząca z adapterem
ENOLA SQUARE S 6W/3000-4000K 565lm IP65 czarny Oprawa ścienna
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1003416

ENOLA SQUARE S 6W/3000-4000K 565lm IP65 czarny...

ENOLA SQUARE S 6W/3000-4000K 565lm IP65 czarny Oprawa ścienna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar