LS AY-PW02/MB FS2 Akcesoria montażoweLEDVANCE

files/fotob/816362.jpg.
LS AY-PW02/MB FS2 Akcesoria montażowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIDE PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075276659
Kod EAN: 
4058075276659
Symbol Sonepar: 
P01889709
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 28.6 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075401471

LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy...

LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075401501

LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy...

LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075401440

LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy...

LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski