OT CABLE CLAMP D-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciskiLEDVANCE

files/fotob/396577.jpg.
OT CABLE CLAMP D-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® CABLE CLAMP
Nr Katalogowy: 
4052899077904
Kod EAN: 
4052899077904
Symbol Sonepar: 
P01553063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria do zasilaczy. Cechy produktu: Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli. Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie. Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby. Oprzewodowanie przelotowe (wersja TL). Zalety produktu: Proste i szybkie mocowanie przewodów. Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów. Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL). Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym klapkom. Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów. Obszary zastosowań: Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight. Nadaje się do różnych typów kabli. Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

OT CABLE CLAMP B-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciski
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4052899077881

OT CABLE CLAMP B-STYLE VS20 Klapka ochornna...

OT CABLE CLAMP B-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciski
OT CABLE CLAMP A-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciski
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4052899089570

OT CABLE CLAMP A-STYLE VS20 Klapka ochornna...

OT CABLE CLAMP A-STYLE VS20 Klapka ochornna na zaciski
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar